Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme-Flachdirektanschluss 35mm2-Re/Sm 50mm2-Se

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme-Flachdirektanschluss 35mm2-Re/Sm 50mm2-Se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34189

  • Höhe - 84 mm

  • Breite - 64 mm

  • Tiefe - 34 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120167787

Hersteller Artikelnummer

34189

Hersteller Typ

34189

Hersteller Artikel Nr.:

34189

Höhe:

84 mm

Breite:

64 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Flachdirektanschlussklemme, Klemmbereich: 35 mm² re/sm, 50 mm² se.