Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme + Lasche(4mm, 10°) V 35-185² sm/50-240² se

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme + Lasche(4mm, 10°) V 35-185² sm/50-240² se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0107

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 70 mm

  • Tiefe - 34 mm

  • Herkunftsland - BA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507017461

Sonepar Artikelnummer

120167572

Hersteller Artikelnummer

0107

Hersteller Typ

0107

Hersteller Artikel Nr.:

0107

Höhe:

50 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.150 kg

Set aus V-Anschlussklemme und Lasche.