Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme + Lasche(4mm, 20°) V 70-240²

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme + Lasche(4mm, 20°) V 70-240²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0107.1

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Herkunftsland - BA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507039517

Sonepar Artikelnummer

120167906

Hersteller Artikelnummer

0107.1

Hersteller Typ

KLEMME + LASCHE V 70-240

Hersteller Artikel Nr.:

0107.1

Höhe:

30 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.150 kg

Set aus V-Anschlussklemme und Lasche.