ELSTA - Klemme + Lasche V 16-95² (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0108
Höhe - 25 mm
Breite - 70 mm
Tiefe - 40 mm
Herkunftsland - BA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507017478
Sonepar Artikelnummer
120167573
Hersteller Artikelnummer
0108
Hersteller Typ
KLEMME + LASCHE V 10-95 (M8)
Hersteller Artikel Nr.:
0108
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.070 kg
Set aus V-Anschlussklemme und Lasche.


