Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme V 10-95mm² se/sm/re/rm 12Nm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme V 10-95mm² se/sm/re/rm 12Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9404650.1

  • Höhe - 26 mm

  • Breite - 39 mm

  • Tiefe - 21 mm

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507150427

Sonepar Artikelnummer

121153692

Hersteller Artikelnummer

9404650.1

Hersteller Typ

9404650.1

Hersteller Artikel Nr.:

9404650.1

Höhe:

26 mm

Breite:

39 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

V-Anschlussklemme für Al- und Cu-Leiter, Klemmbereich: 10 mm² - 95 mm² se/sm/re/rm, Anzugsmoment: 12 Nm.