Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme V 70-240mm2 se/sm/re/rm 25Nm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme V 70-240mm2 se/sm/re/rm 25Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9405794

  • Höhe - 34 mm

  • Breite - 49 mm

  • Tiefe - 23 mm

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507061532

Sonepar Artikelnummer

120352319

Hersteller Artikelnummer

9405794

Hersteller Typ

KLEMME V 70-240MM2 SE/SM/RE/RM 25NM

Hersteller Artikel Nr.:

9405794

Höhe:

34 mm

Breite:

49 mm

Tiefe:

23 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

V-Anschlussklemme für Al- und Cu-Leiter, Klemmbereich: 70-240mm² se/sm/re/rm, Anzugsmoment: 25Nm