ELSTA - Koppel-Element AP SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4223
Ausführung - sonstige
Breite - 125 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507150458
Sonepar Artikelnummer
121080966
Hersteller Artikelnummer
4223
Hersteller Typ
4223
Hersteller Artikel Nr.:
4223
Ausführung:
sonstige
Breite:
125 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.800 kg
Set bestehend aus 2x UKE 21 für Tragschienenmontage, 1x AP-Gehäuse IP65 (plombierbar) mit Hutschiene, Blindabdeckstreifen, Kabeleinführung. Gehäuseabmessungen ca. B125xH200xT120mm.


