Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Kran-Hebeset für Polyesterschränke Serie F (max. 320 kg)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Kran-Hebeset für Polyesterschränke Serie F (max. 320 kg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9408911

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507128914

Sonepar Artikelnummer

121025287

Hersteller Artikelnummer

9408911

Hersteller Typ

9408911

Hersteller Artikel Nr.:

9408911

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100 mm

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.300 kg

Zum Anheben von Polyesterschränken Serie F bis 320 kg. Die Verwendung bei Schrankkombinationen DB ist nicht zulässig! Set besteht aus 2 Kranösen mit Zubehör. Nenntiefe <= 320: 1x Set, Nenntiefe >= 412: 2x Set. Achtung: Verteilerdach muss demontiert werden!