Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KSG PA 'Blindabdeckung für Reiter-D02 27mm'

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KSG PA 'Blindabdeckung für Reiter-D02 27mm'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9463937

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.029 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507087556

Sonepar Artikelnummer

120499053

Hersteller Artikelnummer

9463937

Hersteller Typ

9463937

Hersteller Artikel Nr.:

9463937

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

Restplatzabdeckung steckbar (Abdeckplatten immer mit Max.ausschnitt).