Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KSG PA 'Geräteschlitzabdeckung 250,0 mm'

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KSG PA 'Geräteschlitzabdeckung 250,0 mm'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9461670

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507082346

Sonepar Artikelnummer

120501456

Hersteller Artikelnummer

9461670

Hersteller Typ

9461670

Hersteller Artikel Nr.:

9461670

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Geräteschlitzabdeckung 250 mm für 12 TE(Teilungseinheiten).