Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KÜEK 100 K - (3+1)B/C - EKL Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KÜEK 100 K - (3+1)B/C - EKL Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4193.31BC

  • Anschlussart - Klemme

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 385 mm

  • Breite - 530 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507150069

Sonepar Artikelnummer

121080959

Hersteller Artikelnummer

4193.31BC

Hersteller Typ

4193.31BC

Hersteller Artikel Nr.:

4193.31BC

Anschlussart:

Klemme

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

385 mm

Breite:

530 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.200 kg

Blitzableiterkasten KÜEK 100 K - (3+1)B/C - EKL Netz NÖ. Ausführung: Mit Erdungsklemmblock und ÜA, bzw. in Kombination mit KÜK 100.