Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KÜK 100 K WDVS (WSF) Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KÜK 100 K WDVS (WSF) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4193.WDVS

  • Anschlussart - Klemme

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 385 mm

  • Breite - 265 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507150021

Sonepar Artikelnummer

121080962

Hersteller Artikelnummer

4193.WDVS

Hersteller Typ

4193.WDVS

Hersteller Artikel Nr.:

4193.WDVS

Anschlussart:

Klemme

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

385 mm

Breite:

265 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.800 kg

Unterputz Kabelüberführungskasten KÜK 100 K WDVS (WSF) Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre, vorbereitet für EHZ-Sperre. Ausstattung: Mit V-Anschlussbrücke 4-polig inkl. V-Klemmen, Anschlussraumabdeckung, Zugentlastungsschiene gemäß ÖVE EN 50024-C40, Zugentlastungsschellen, Tür mit Netz NÖ-Kennzeichnung, mit WDVS-Ausgleichsrahmen zum flächenbündigen Einbau bei Wärmedämmverbundsystemen mit stufenlosen Tiefenverstellwinkel 50-120 mm.