ELSTA - KÜK 160T K Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4155
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 385 mm
Breite - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507148097
Sonepar Artikelnummer
121025191
Hersteller Artikelnummer
4155
Hersteller Typ
4155
Hersteller Artikel Nr.:
4155
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
385 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.000 kg
Unterputz Kabelüberführungskasten KÜK 160T (100/3) K Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre, vorbereitet für EHZ-Sperre. Ausstattung: Mit NH-Trenner Gr.00 mit PR-Klemmen, PEN-Klemme inkl. V-Klemmen im Zugang und Abgang, Zugentlastungsschiene gemäß ÖVE EN 50024-C40, Zugentlastungsschellen, Tür mit Netz NÖ-Kennzeichnung. Hinweis: Anwendung z.B. bei Übergang von Freileitung auf Installationsleitung! ACHTUNG im Abgang nur Cu-Anschluss möglich! Bei Umstellung auf Erdkabelanschluss muss eine V-Anschlussbrücke eingebaut werden!


