ELSTA - Kunststoff-Zählergerüste ZGS (Zählermaskenverteiler Innenraum AP), ohne Vorzählerteil ZR-1Z-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR1A
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507147519
Sonepar Artikelnummer
121001145
Hersteller Artikelnummer
ZR1A
Hersteller Typ
ZR1A
Hersteller Artikel Nr.:
ZR1A
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
370 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Kunststoff-Zählergerüst ZGS (Zählermaskenverteiler Innenraum Aufputz), AP-Zählerplatte. Kunststoffwanne mit Rückwand, RAL 7035, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 1 Zählerplatz.


