ELSTA - KVS E1M-1NHT00 VNH280 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3777.1.VNH
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Wand
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507125890
Sonepar Artikelnummer
120819857
Hersteller Artikelnummer
3777.1.VNH
Hersteller Typ
3777.1.VNH
Hersteller Artikel Nr.:
3777.1.VNH
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Wand
Polzahl:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
320 mm
Höhe:
520 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.300 kg


