ELSTA - KVS E3M-2NHT000-1NHS00/3 VNH280 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3778.1.VNH
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Wand
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507125913
Sonepar Artikelnummer
120819858
Hersteller Artikelnummer
3778.1.VNH
Hersteller Typ
3778.1.VNH
Hersteller Artikel Nr.:
3778.1.VNH
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Wand
Polzahl:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
472 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


