ELSTA - KVS E3M-H-4NHS00 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3779.1
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Wand
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507125920
Sonepar Artikelnummer
120819859
Hersteller Artikelnummer
3779.1
Hersteller Typ
3779.1
Hersteller Artikel Nr.:
3779.1
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Wand
Polzahl:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
458 mm
Höhe:
1048 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
30.000 kg


