Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KVS E4M-2NHS00/185-3NHS2/3 Netz NÖ m. angefl. Sockel 250mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KVS E4M-2NHS00/185-3NHS2/3 Netz NÖ m. angefl. Sockel 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3780.1

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) Schrank - IP44

  • Montage - Wand

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507125951

Sonepar Artikelnummer

120819861

Hersteller Artikelnummer

3780.1

Hersteller Typ

3780.1

Hersteller Artikel Nr.:

3780.1

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP) Schrank:

IP44

Montage:

Wand

Polzahl:

4

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

608 mm

Höhe:

1310 mm

Tiefe:

250 mm

Mit Sammelschiene bestückt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

55.500 kg

Kabelverteilerschrank KVS E, Netz NÖ, Unterputz / Ausführung 06/2020. Netz NÖ Standardtype. Gehäuse: Polyester GFK E4 1050/250, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und SHS vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Inkl. angeflanschtem Sockel für größeren Anschlussraum, mit NH-Lastschaltleisten (NHS00 und NHS2) auf Sammelschienensystem 185 mm, anschlussfertig mit V-Klemmen, PEN-Schiene mit Erdungsbolzen für Erdungs- und Kurzschlussgarnitur, Anschlussraumabdeckung, ohne / mit Type II Überspannungsableiter VNH 280 15 kA.