ELSTA - KVS F3M-2NHS00 Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3782.3
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Eingrabsockel
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507126026
Sonepar Artikelnummer
120819865
Hersteller Artikelnummer
3782.3
Hersteller Typ
3782.3
Hersteller Artikel Nr.:
3782.3
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
482 mm
Höhe:
720 mm
Tiefe:
192 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.000 kg


