Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Lack-Reparaturset für KVS RAL 7035

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Lack-Reparaturset für KVS RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3006

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507099030

Sonepar Artikelnummer

121025149

Hersteller Artikelnummer

3006

Hersteller Typ

3006

Hersteller Artikel Nr.:

3006

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.800 kg

Lack-Reparaturset für KVS. Zum Reinigen, Auffrischen und Lackieren von abgewitterten und verschmutzten Polyester-Schrankoberflächen, zum Erneuern der Schrankoberfläche bei Glasfaseraustritt, zum Überdecken von Graffiti und Plakat-Kleberesten welche sich durch Reinigung nicht entfernen lassen, verlängert die UV-Beständigkeit und somit die Lebensdauer der Schrankoberfläche erheblich.