Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Lasche V 240mm2 V90/120 10° CU25x4 NI

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Lasche V 240mm2 V90/120 10° CU25x4 NI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9472579

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507104840

Sonepar Artikelnummer

121025308

Hersteller Artikelnummer

9472579

Hersteller Typ

9472579

Hersteller Artikel Nr.:

9472579

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.070 kg

V-Anschlusslasche für V-Anschlussklemme bis 240 mm² auf Cu-Schienensystem, Bohrung 13 mm (für M12). Material: E-Cu 4 mm / Oberfäche vernickelt.