Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Lasche V 95 mm2 (für M8 Befestigung)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Lasche V 95 mm2 (für M8 Befestigung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9470517

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - BA

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507014828

Sonepar Artikelnummer

120052910

Hersteller Artikelnummer

9470517

Hersteller Typ

V-LASCHE 95MM² (FÜR M8 BEFESTIGUNG)

Hersteller Artikel Nr.:

9470517

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.030 kg

V-Anschlusslasche für V-Anschlussklemme bis 95 mm² auf Cu-Schienensystem, Bohrung 9,5 mm (für M8). Material: E-Cu 3 mm / Oberfäche vernickelt.