ELSTA - Lasche V 95² (für M12 Befestigung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471138
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507032822
Sonepar Artikelnummer
120157821
Hersteller Artikelnummer
9471138
Hersteller Typ
V-LASCHE 95MM² (FÜR M12 BEF.)
Hersteller Artikel Nr.:
9471138
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.030 kg
V-Anschlusslasche für V-Anschlussklemme bis 95 mm² auf Cu-Schienensystem, Bohrung 12,5 mm (für M12). Material: E-Cu 3 mm / Oberfäche vernickelt.


