ELSTA - Leiteranschlussklemme 1,5-50Mm²/5mm SK50 F5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40884
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507087532
Sonepar Artikelnummer
120498942
Hersteller Artikelnummer
40884
Hersteller Typ
40884
Hersteller Artikel Nr.:
40884
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Klemmbereich: 1,5-50² rm, für 5 mm Sammelschiene.


