Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - LVSTV 8SRN25 AP 601 (Stgltg links) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - LVSTV 8SRN25 AP 601 (Stgltg links) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SV6108.L.AP

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507069972

Sonepar Artikelnummer

120500961

Hersteller Artikelnummer

SV6108.L.AP

Hersteller Typ

SV6108.L.AP

Hersteller Artikel Nr.:

SV6108.L.AP

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

450 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.500 kg

Vorzählersteigleitungsverteiler VSTV Wiener Netze, AP Aufputz. Steigleitung links, inklusive Leiteranschlussklemmen 16-50² (Platzreserve für zweite Klemme bei geschnittener Steigleitung), Bestückung mit laienbedienbaren Sicherungslasttrennschaltern D02 mit fixer Passhülse. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit 61005-Sperre, Schutzart IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Maximalbestückung 10 SLTS (Abgänge).