ELSTA - Mastbefestigung MB, f.Hausanschlusskasten KHAS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4494005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 190 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
9008507008223
Sonepar Artikelnummer
120052896
Hersteller Artikelnummer
4494005
Hersteller Typ
MASTBEFESTIGUNG MB
Hersteller Artikel Nr.:
4494005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
190 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg


