ELSTA - Messwandler MW AP Hochspannungsmessung Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWBHS.AP
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105243
Sonepar Artikelnummer
121027320
Hersteller Artikelnummer
MWBHS.AP
Hersteller Typ
MWBHS.AP
Hersteller Artikel Nr.:
MWBHS.AP
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
23.000 kg


