ELSTA - Messwandler MW API Hochspannungsmessung Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWBHS.API
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105250
Sonepar Artikelnummer
121027321
Hersteller Artikelnummer
MWBHS.API
Hersteller Typ
MWBHS.API
Hersteller Artikel Nr.:
MWBHS.API
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
829 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.000 kg


