Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F 1000A-SOGL Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F 1000A-SOGL Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWNF1000FW

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507151042

Sonepar Artikelnummer

121093163

Hersteller Artikelnummer

MWNF1000FW

Hersteller Typ

MWNF1000FW

Hersteller Artikel Nr.:

MWNF1000FW

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

140.000 kg

Wandlermessfeld Netz NÖ Freiluft, Freistehend, vorbereitet für Fernwirkschrank Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüren mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschienung, Verdrahtung der indirekten Messleitung (inkl. Spannungspfadsicherung), Sicherung für Fernwirksteuerung. Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zählerteil mit Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung Netz NÖ), Freibereich für Netz NÖ Fernwirkschrank (Fernwirkschrank Beistellung Netz NÖ), Tragschiene mit Zählerprüfklemmen, und Klemmen für Fernwirksteuerung (FWS), Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertüren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss vorbereitet für EHZ (Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Freiluftvariante inkl. Heizung und Absorptionsmatte (Schaumstoffzuschnitt). Sockel: Eingrabsockel S6 X2 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 250/320 extra zu bestellen. Hinweis: Vorbereitet für Fernwirkschrank Netz NÖ. Bodenmontagesockel nur bei geschützter Aufstellung (z.B. an einer Wand) möglich, bei ungeschützter Aufstellung (volle Windlast) ist ein Eingrabsockel zu verwenden!