Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F 100A-A 160EL - V35-240 Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F 100A-A 160EL - V35-240 Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWBF10A.1.V24

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507148318

Sonepar Artikelnummer

121027230

Hersteller Artikelnummer

MWBF10A.1.V24

Hersteller Typ

MWBF10A.1.V24

Hersteller Artikel Nr.:

MWBF10A.1.V24

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

590 mm

Höhe:

1621 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

69.000 kg

Wandlermessfeld Netz Burgenland Freiluft, Freistehend. Gehäuse: Polyesterverteiler DH F4 1620/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil mit SHS inklusive B2-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NHLSL bzw. V-Klemmen, ohne / mit Überspannungsableiter, Berührungsschutzabdeckung, 2 Zählerplätze, Gerätefeld mit 24 TE, Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 250/320 (separat zu bestellen). Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): 2x 50 mm (M8) für EL und DM, Abgang: 3x 50 mm (M8) für je 1x NHLSL Gr.00 oder max. 1-fach V-Anschluss, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Bodenmontagesockel nur bei geschützter Aufstellung (z.B. an einer Wand) möglich, bei ungeschützter Aufstellung (volle Windlast) ist ein Eingrabsockel zu verwenden!