Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F 150A 2-fach Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F 150A 2-fach Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWNF150_2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507135561

Sonepar Artikelnummer

120998432

Hersteller Artikelnummer

MWNF150_2

Hersteller Typ

MWNF150_2

Hersteller Artikel Nr.:

MWNF150_2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1350 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

68.000 kg

Wandlermessfeld Netz NÖ Freiluft, Freistehend. Gehäuse: Polyester GFK F5 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ (Außentüre), Scharniertüre Wandlerteil mit KPU, vorbereitet für EHZ (Innentüre). Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschienung, Verdrahtung der indirekten Messleitung (inkl. Spannungspfadsicherung). Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zählerteil mit Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung Netz NÖ), Tragschiene mit Zählerprüfklemmen, Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertüren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss vorbereitet für EHZ (Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Freiluftvariante inkl. Heizung und Absorptionsmatte (Schaumstoffzuschnitt). Sockel: Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 250/320 extra zu bestellen.