ELSTA - Messwandler MW F 400/300A KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWKF300
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118410
Sonepar Artikelnummer
121027379
Hersteller Artikelnummer
MWKF300
Hersteller Typ
MWKF300
Hersteller Artikel Nr.:
MWKF300
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
785 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
104.000 kg


