Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F 400A-HV 2x400ELK - 6x160L Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F 400A-HV 2x400ELK - 6x160L Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWBF40H.02.006

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507148837

Sonepar Artikelnummer

121027246

Hersteller Artikelnummer

MWBF40H.02.006

Hersteller Typ

MWBF40H.02.006

Hersteller Artikel Nr.:

MWBF40H.02.006

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

1850 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

135.000 kg

Wandlermessfeld Netz Burgenland Freiluft, Freistehend. Gehäuse: Polyesterverteiler DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil (nur Einspeisung) mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil mit SHS inklusive B2-Sperre, Scharniertüre Kundenabgänge mit SHS inklusive ELSTA05 Kundensperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 40x10 5-polig 185 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NHLSL bzw. V-Klemmen, ohne / mit Überspannungsableiter, Berührungsschutzabdeckung, 4 Zählerplätze, Gerätefeld mit 52 TE, Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Sockel: Eingrabsockel S6 X2 */320 oder Bodenmontagesockel SB6 250/320 (separat zu bestellen). Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): 3x 100 mm (M12) für EL und DM (DM mit Adapter 185/100), Abgang: 4x 100 mm (M12) für NHLSL Gr.1/2/3 und 1x 50 mm (M12) für 1x NHLSL Gr.00 (mit Adapter 185/100) oder max. 4-fach V-Anschluss, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Reduzierter Bemessungsstrom bei Einspeisesicherung NHLSL Gr.3 (630EL) = 300 A! Bodenmontagesockel nur bei geschützter Aufstellung (z.B. an einer Wand) möglich, bei ungeschützter Aufstellung (volle Windlast) ist ein Eingrabsockel zu verwenden!