ELSTA - Messwandler MW F Hochspannungsmessung Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWBHS
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507105236
Sonepar Artikelnummer
121027319
Hersteller Artikelnummer
MWBHS
Hersteller Typ
MWBHS
Hersteller Artikel Nr.:
MWBHS
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
23.000 kg


