Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F-Mobil 300A 400ET - 400T Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F-Mobil 300A 400ET - 400T Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWBFTM30.1.1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507149094

Sonepar Artikelnummer

121027316

Hersteller Artikelnummer

MWBFTM30.1.1

Hersteller Typ

MWBFTM30.1.1

Hersteller Artikel Nr.:

MWBFTM30.1.1

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1750 mm

Tiefe:

635 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

140.000 kg

Wandlermessfeld Netz Burgenland Freiluft, mobile Ausführung. Gehäuse: Polyesterverteiler DT F5 1850/635, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inklusive Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüre Wandlerteil mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil mit SHS inklusive B2-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 50x5 5-polig 100 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NH-Trenner, ohne / mit Überspannungsableiter, Berührungsschutzabdeckung, 3 Zählerplätze, Gerätefeld mit 65 TE, Schaltschrankheizung. Untergestell: inklusive Untergestell fahrbar aus Stahl, feuerverzinkt, mit Tragegriffen und Kabel-Zugentlastungsschiene. Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): NH-Trenner Gr.2 (keine DM), Abgang: NH-Trenner Gr.2.