Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW F-Mobil 300A Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW F-Mobil 300A Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWNFTM400

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507102181

Sonepar Artikelnummer

121027387

Hersteller Artikelnummer

MWNFTM400

Hersteller Typ

MWNFTM400

Hersteller Artikel Nr.:

MWNFTM400

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1750 mm

Tiefe:

635 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

118.000 kg

Wandlermessfeld Netz NÖ Freiluft, mobile Ausführung. Gehäuse: Polyester GFK DT F5 1080/635, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inkl. Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüren mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschienung, Verdrahtung der indirekten Messleitung (inkl. Spannungspfadsicherung). Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zählerteil mit Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung Netz NÖ), Tragschiene mit Zählerprüfklemmen, Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertüren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss vorbereitet für EHZ (Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Freiluftvariante inkl. Heizung. Sockel: Gestell (Stahl, feuerverzinkt) mit Rädern und Kranhebeösen inklusive.