Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW FK 100A-HV 160EL - 2x160L Netz B

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW FK 100A-HV 160EL - 2x160L Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWBFK10H.1.2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507148226

Sonepar Artikelnummer

121027260

Hersteller Artikelnummer

MWBFK10H.1.2

Hersteller Typ

MWBFK10H.1.2

Hersteller Artikel Nr.:

MWBFK10H.1.2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

836 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

63.000 kg

Wandlermessfeld Netz Burgenland Freiluft, Freistehend. Gehäuse: Polyesterverteiler F5 850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil (nur Einspeisung) mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil und Kundenabgänge mit SHS inklusive B2-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NHLSL bzw. V-Klemmen, Berührungsschutzabdeckung, 1 Zählerplatz, Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Sockel: Eingrabsockel S5S X1 1200/320 oder Bodenmontagesockel SB5 500/320 (separat zu bestellen). Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): 1x 50 mm (M8) für EL (keine DM), Abgang: 3x 50 mm (M8) für je 1x NHLSL Gr.00 oder max. 1-fach V-Anschluss. Hinweis: Keine Direktmessung und kein Überspannungsableiter möglich!