ELSTA - Messwandler MW FN 160/125A KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWKFN125
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118427
Sonepar Artikelnummer
121027380
Hersteller Artikelnummer
MWKFN125
Hersteller Typ
MWKFN125
Hersteller Artikel Nr.:
MWKFN125
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
77.000 kg


