ELSTA - Messwandler MW FN 250/200A KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWKFN200
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7032
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507118434
Sonepar Artikelnummer
121027381
Hersteller Artikelnummer
MWKFN200
Hersteller Typ
MWKFN200
Hersteller Artikel Nr.:
MWKFN200
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1379 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
90.000 kg


