Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Messwandler MW I 160A/125A KTN -1350

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Messwandler MW I 160A/125A KTN -1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWKINH125

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507136070

Sonepar Artikelnummer

121027386

Hersteller Artikelnummer

MWKINH125

Hersteller Typ

MWKINH125

Hersteller Artikel Nr.:

MWKINH125

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

87.000 kg

Wandlermessfeld MW (Messwandler) Kärnten (KNG-Kärnten Netz), Innenraum - freistehend auf Standsockel. Gehäuse: Polyester GFK F5 1350/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS inkl. H36000-Sperre. Ausstattung: Wandlerteil im separaten Schrank mit Scharniertüre inkl. Drehriegel, Schlossvorbereitung für BMZ-Sperre und Türausschnitt für Leistungsschalter, Cu-Sammelschienensystem 4-polig mit 3-poligem Eingangs-Leistungsschalter, Stromwandler montiert (Beistellung durch EVU), Verdrahtung der indirekten Messleitungen in den Zählerteil, Vorzählerteil mit Reihenklemmleiste, Spannungspfadsicherung und Relais. Zählerteil mit schwenkbarer Zählerwanne mit 3 bzw. 5 Zählerplätzen, inkl. Prüfklemmblock und Telefondose für Modem. Bodenmontagesockel SB5 250/320 inklusive. Hinweis: Anlage muss vom jeweiligen Netzbetreiber freigegeben werden!