ELSTA - MV-OÖ F4 1080 D040 0/1/1/3 ÜA(3)C TN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MV74F43.40.N0113
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507157235
Sonepar Artikelnummer
121394374
Hersteller Artikelnummer
MV74F43.40.N0113
Hersteller Typ
MV74F43.40.N0113
Hersteller Artikel Nr.:
MV74F43.40.N0113
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.000 kg


