Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - MW F-Mobil 300A-HV DV240 630T(NZHS) - 3x160L Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - MW F-Mobil 300A-HV DV240 630T(NZHS) - 3x160L Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWNFTM300H.1.3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507153510

Sonepar Artikelnummer

121201184

Hersteller Artikelnummer

MWNFTM300H.1.3

Hersteller Typ

MWNFTM300H.1.3

Hersteller Artikel Nr.:

MWNFTM300H.1.3

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1115 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

635 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

200.000 kg

Wandlermessfeld Netz NÖ Freiluft, mobile Ausführung. Gehäuse: Polyester GFK DT F6 1080/635, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, inkl. Bodenplatte mit Dichtkabelverschraubungen, Scharniertüren mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschienung, Verdrahtung der indirekten Messleitung (inkl. Spannungspfadsicherung). Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zählerteil mit Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung Netz NÖ), Tragschiene mit Zählerprüfklemmen, Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertüren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss vorbereitet für EHZ (Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Sockel: Gestell (Stahl, feuerverzinkt) mit Rädern und Kranhebeösen inklusive.