Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - MW FK 100A-A V95 - 160L STMK

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - MW FK 100A-A V95 - 160L STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWSTFK10A.V.1

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507154982

Sonepar Artikelnummer

121394386

Hersteller Artikelnummer

MWSTFK10A.V.1

Hersteller Typ

MWSTFK10A.V.1

Hersteller Artikel Nr.:

MWSTFK10A.V.1

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

836 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

42.000 kg

Wandlermessfeld Steiermark 100 A, Freiluft, Freistehend, Kompaktbauweise, 1 Zählerplatz, Abgänge nicht kundenzugängig. Gehäuse: Polyester GFK F5 850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüren mit Schwenkhebelverschluss und Dreipunktverriegelung für EHZ. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig, 100 mm Schienenabstand, inkl. Wandlerlaschen 30x5 (Stromwandler werden vom VNB eingebaut) und PEN-Bügel. Bestückt entsprechend Type im Zu- und Abgang mit NH-Lastschaltleisten oder Direktanschluss in der Einspeisung (Freigabe vom Netzbetreiber erforderlich), inklusive aller Anschlussklemmen auf N- & PE-Schiene, wahlweise mit Überspannungsableiter inklusive Vorsicherung, Verdrahtung der indirekten Messleitung in den Zählerteil, plombierbare und transparente Berührungsschutzabdeckung. Kunden- / Zählerteil mit Zählerplätzen, Vorzählerteil mit Spannungspfadsicherung und Prüfklemmblock, Scharniertüre inklusive H36000-Sperre. Bestückung max.: Einspeisung 1x 50 mm / Abgang 3x 50 mm, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang / 50 mm) weniger. Sockel: Eingrabsockel SX510, SX520, SX530 oder Bodenmontagesockel 1422 (separat zu bestellen).