ELSTA - MW FK 300/250A-HVA 400EL - 5x160L STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWSTFK30HA.01.005
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507155286
Sonepar Artikelnummer
121394431
Hersteller Artikelnummer
MWSTFK30HA.01.005
Hersteller Typ
MWSTFK30HA.01.005
Hersteller Artikel Nr.:
MWSTFK30HA.01.005
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
86.000 kg


