ELSTA - MW FK 300/250A-HVA 400EL - 5x160L ÜA(3)B/C STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWSTFK30HA.01.005B
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507155293
Sonepar Artikelnummer
121394432
Hersteller Artikelnummer
MWSTFK30HA.01.005B
Hersteller Typ
MWSTFK30HA.01.005B
Hersteller Artikel Nr.:
MWSTFK30HA.01.005B
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
87.000 kg


