Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Nachrüstsatz Anschluss MW 630A/1000A/1500A NÖ Netz

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Nachrüstsatz Anschluss MW 630A/1000A/1500A NÖ Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1768.2

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507097456

Sonepar Artikelnummer

120470485

Hersteller Artikelnummer

1768.2

Hersteller Typ

1768.2

Hersteller Artikel Nr.:

1768.2

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.660 kg

Zubehör Messwandlerschrank Netz NÖ.