ELSTA - Nachrüstsatz Sockel-Schieber DM61 RAL7035, mit Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10016537
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507087341
Sonepar Artikelnummer
121025111
Hersteller Artikelnummer
10016537
Hersteller Typ
10016537
Hersteller Artikel Nr.:
10016537
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.305 kg


