ELSTA - Nachrüstsatz Sockel-Schieber DM61 RAL7035, ohne Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10016536
Ausführung - sonstige
Breite - 110 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507097463
Sonepar Artikelnummer
121025110
Hersteller Artikelnummer
10016536
Hersteller Typ
10016536
Hersteller Artikel Nr.:
10016536
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg


