ELSTA - Nachrüstsatz Sockel-Schieber DM81 RAL7035, mit Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10025725
Ausführung - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507082131
Sonepar Artikelnummer
121025112
Hersteller Artikelnummer
10025725
Hersteller Typ
10025725
Hersteller Artikel Nr.:
10025725
Ausführung:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.305 kg


