ELSTA - Nachrüstsatz Sockel-Schieber DM81 RAL7035, ohne Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10025726
Ausführung - sonstige
Breite - 114 mm
Höhe - 134 mm
Tiefe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507097470
Sonepar Artikelnummer
121025113
Hersteller Artikelnummer
10025726
Hersteller Typ
10025726
Hersteller Artikel Nr.:
10025726
Ausführung:
sonstige
Breite:
114 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


